※使用例
ボストン商会
メンズノータックスラックス 12110
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
76
73
76
79
82
85
88
91
94
97
ウエスト(cm)
76
73
76
79
82
85
88
91
94
97
ヒップ(cm)
93.5
90.5
93.5
96.5
99.5
102.5
105.5
108.5
111.5
114.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39559215
品番
12110-99
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
76
性別
男性用
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
フリー95
ヒップ(cm)
93.5
混率(%)
フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20)
機能
制電
色番
99
グリーン購入法
適合