※使用例
ボストン商会
メンズワンタックスラックス 12109
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
79
73
76
79
82
85
88
91
94
97
色
紺
黒
紺
ウエスト(cm)
79
73
76
79
82
85
88
91
94
97
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39559407
品番
12109-19
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
79
性別
男性用
ウエスト(cm)
79
股下(cm)
フリー95
混率(%)
フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20)
機能
制電
色番
19
グリーン購入法
適合