曜日別特売
12109-19 メンズワンタックスラックス 12109 ボストン商会 39559459

※使用例

メンズワンタックスラックス 12109

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ94
ウエスト(cm)94
内容量1本注文コード39559459品番12109-19
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
サイズ94性別男性用ウエスト(cm)94股下(cm)フリー95混率(%)フレンチツイル(制電)(ポリエステル80、毛20)機能制電色番19グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする