車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)60取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×42取付高(mm)70材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車仕様プレート式トラスコ品番379-6973形状自在車質量(g)275車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし偏芯E(mm)27材質(金具)スチール旋回半径R(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪