※使用例
ボストン商会
メンズワンタックスラックス 12111
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
76
73
76
79
82
85
88
91
94
97
色
グレー
グレー
黒
ウエスト(cm)
76
73
76
79
82
85
88
91
94
97
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39559486
品番
12111-95
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
細身なのに動きやすい。
軽さ、快適さ、動きやすさを追求した上品さが際立つこだわりのシリーズ。
色
グレー
サイズ
76
性別
男性用
ウエスト(cm)
76
股下(cm)
フリー95
ヒップ(cm)
98
混率(%)
中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)
機能
ストレッチ、制電
色番
95
グリーン購入法
適合