曜日別特売
12111-99 メンズワンタックスラックス 12111 ボストン商会 39559574

※使用例

メンズワンタックスラックス 12111

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ76
ウエスト(cm)76
内容量1本注文コード39559574品番12111-99
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

細身なのに動きやすい。
軽さ、快適さ、動きやすさを追求した上品さが際立つこだわりのシリーズ。

サイズ76性別男性用ウエスト(cm)76股下(cm)フリー95ヒップ(cm)98混率(%)中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)機能ストレッチ、制電色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする