MG-75N ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559624

MG-75N ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559624
MG-75N ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559624

ナイロンキャスター Mシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)100
取付高(mm)93
車輪幅(mm)35
内容量1個注文コード39559624品番MG-75N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)100取付座(mm)105×80取付ピッチ(mm)87×60取付高(mm)93材質(車輪)ナイロン車仕様プレート式トラスコ品番379-6906形状自在車車輪幅(mm)35金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5取付寸法X×Y(mm)87×60取付座A×B(mm)105×80ストッパーなし偏芯E(mm)19材質(金具)スチール旋回半径R(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする