12113-99 ワンタックスラックス 12113 ボストン商会 39559669

※使用例

ワンタックスラックス 12113

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ73
ウエスト(cm)73
ヒップ(cm)96
内容量1本注文コード39559669品番12113-99
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高級感と深みのある黒の光沢感は、質の高いサービスを演出します。

サイズ73性別男性用ウエスト(cm)73股下(cm)フリー95ヒップ(cm)96混率(%)コーラルクロス(ポリエステル100)色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする