※使用例
ボストン商会
ワンタックスラックス 12113
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
82
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
ヒップ(cm)
105
93
96
99
102
105
108
111
114
117
120
123
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39559696
品番
12113-99
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高級感と深みのある黒の光沢感は、質の高いサービスを演出します。
色
黒
サイズ
82
性別
男性用
ウエスト(cm)
82
股下(cm)
フリー95
ヒップ(cm)
105
混率(%)
コーラルクロス(ポリエステル100)
色番
99
グリーン購入法
適合