LT-40RS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 39559703

 

LT-40RS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 39559703
LT-40RS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 39559703
LT-40RS M12×35 ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付 ユーエイキャスター 39559703

ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付

(9件のレビュー)
車輪径(Φmm)40
取付高(mm)59
ねじ径M12×1.75
許容荷重(daN)25
内容量1個注文コード39559703品番LT-40RS M12×35
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。

車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)25ねじ径M12×1.75軸長(mm)35取付高(mm)59材質(車輪)ゴムトラスコ品番360-9031形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪幅(mm)17金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)21材質(金具)スチール旋回半径R(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02538514
2021-06-21
用途: 家具のリメイク
運輸・通信業

必要最低限の機能を満たしています。コンクリート床での使用なので耐久性はまだ不明です。

対象商品 : 02539031
2021-08-08
用途: 特注金物に使用しました
製造業

たまたま図面に記載の寸法に合ったので翌日入荷との事でお願いしましたが2日後の入荷でした。
確実な確認が取れれば安心なのですがね。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

受注時間によっては当日配送がお受けできない場合もございます。https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/162
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 02538767
2020-05-19
用途: 樹脂製キャスターとの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

同時注文したストッパー無しは出荷遅れでまだ手元には届いていませんが
品質は他メーカーと遜色なく、とにかく安いので大満足です。

対象商品 : 02538636
2017-01-22
用途: ガチャ台の交換用

サイズぴったりで、使用感がスムーズでとても良い品物です。

対象商品 : 02538611
2017-01-12
用途: 作業台のキャスターの交換

商品としては、キャスターメーカー品ですので問題ないと思います。
価格としては、ホームセンターより安いです。
耐久性は、これからです。

対象商品 : 02538496
2019-08-13
用途: 台車へ取付。

個別ごとの包装は不要です。開封作業一工程40個が余分です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 02538611
2020-12-12
用途: 製品に取り付け
個人のお客様

キャスター本体にバーコードのシールをはらないで欲しいです。
シールあとをはがすのに苦労しています。
タグを括り付ける等対応お願いします。

対象商品 : 02538611
2014-12-09
用途: ワゴンの車輪
個人のお客様

価格が安いのでリピートしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする