曜日別特売
12114-99 ワンタックスラックス 12114 ボストン商会 39559793

※使用例

ワンタックスラックス 12114

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ79
ウエスト(cm)79
ヒップ(cm)102
内容量1本注文コード39559793品番12114-99
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
サイズ79性別男性用ウエスト(cm)79股下(cm)フリー95ヒップ(cm)102混率(%)フォーマルクロス(毛100)色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする