SJT-125WP M16×40 ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559947 SJT-125WP M16×40 ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559947 SJT-125WP M16×40 ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39559947

ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39559947 品番 SJT-125WP M16×40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 ねじ径M16 軸長(mm)40 取付高(mm)166 材質(車輪)ゴム 仕様ねじ込み式 トラスコ品番379-7139 種別ねじ込み式 形状自在車 型式SJT型自在車 質量(kg)0.99 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)23 ピッチ/山(mm)2 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 偏心E(mm)32 偏芯E(mm)32 材質(金具)スチール 旋回半径R(mm)95 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39559947
2021-10-26
用途:
機械の移動時
農・林・水産業

ウレタンからゴム車輪への交換でスムーズに移動できる様になりました。埃のある所での使用なので耐久性があれば良いのですが!

対象商品:
39559956
2017-04-02
用途:
籾コンテナのキャスター
農・林・水産業

作業中の不注意でキャスターお破損しました。近くの量販店で探しましたがなく大変有り難く思います

対象商品:
39559922
2015-11-18
用途:
大型双眼鏡のピラー脚のキャスター化
喜多村功二 様

フジノンLB-150をニコンのピラー脚に乗せてます
ガレージから出す時にキャスターがあったらと思い
購入しました M20のねじ込み式はホームセンターには
ありませんでした。購入出来て良かったです
商品自体、イイ物ですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする