曜日別特売
12202-92 スカート 12202 ボストン商会 39559949

※使用例

スカート 12202

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
グレー
サイズ11
ウエスト(cm)67
内容量1枚注文コード39559949品番12202-92
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

細かなヘリンボーン(杉繊維)が繊細で品のある生地です。

グレーサイズ11性別女性用ウエスト(cm)67ヒップ(cm)100混率(%)ミニヘリンボーン(ポリエステル70、毛30)丈(cm)54色番92グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする