※使用例
ボストン商会
ノータックニットスラックス 12115
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
70
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
ヒップ(cm)
90.5
90.5
93.5
96.5
99.5
102.5
105.5
108.5
111.5
114.5
117.5
120.5
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39560143
品番
12115-99
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
70
性別
男性用
ウエスト(cm)
70
股下(cm)
フリー95
ヒップ(cm)
90.5
混率(%)
強燃ニットストライプ(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合