曜日別特売
12115-99 ノータックニットスラックス 12115 ボストン商会 39560159

※使用例

ノータックニットスラックス 12115

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ73
ウエスト(cm)73
ヒップ(cm)93.5
内容量1本注文コード39560159品番12115-99
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
サイズ73性別男性用ウエスト(cm)73股下(cm)フリー95ヒップ(cm)93.5混率(%)強燃ニットストライプ(ポリエステル100)機能ストレッチ、家庭洗濯可色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする