G-50EL エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39560166

G-50EL エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39560166
G-50EL エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39560166

エラストマーキャスター Gシリーズ 自在式

(1件のレビュー)
車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)25
取付高(mm)65
車輪幅(mm)20
内容量1個注文コード39560166品番G-50EL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

標準的な小型キャスターです。
床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)25取付座(mm)59×47取付ピッチ(mm)46×35取付高(mm)65材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式トラスコ品番392-9892形状自在車質量(g)140車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール旋回半径R(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39560166
2026-01-23
用途: 大きな観葉植物の移動用のキャリー作製に。
株式会社材栄

応接室の2mほど高さの観葉植物を移動するのが大変なため、カウンター用の板の端切れ60cm角にこのキャスターを付け移動用のキャリーを作製。
床がタイルカーペットだがタイヤ幅が広いのでとてもスムースに動くので大成功!
このキャスターはタイヤの幅が他のメーカーに比べ30mmと広く柔らかいエラストマーなので本木のフローリングでも傷がつきにくく追加でいくつか作製するつもり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする