※使用例
ボストン商会
パンツ 12205
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
09
07
09
11
13
15
ウエスト(cm)
67
64
67
70
73
76
ヒップ(cm)
96
93
96
99
102
105
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39560414
品番
12205-99
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
黒
サイズ
09
性別
女性用
ウエスト(cm)
67
股下(cm)
フリー85
ヒップ(cm)
96
混率(%)
コーラルクロス(ポリエステル100)
機能
家庭洗濯可
色番
99
グリーン購入法
適合