SK-125WP プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39560534

SK-125WP プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39560534
SK-125WP プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 39560534

プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 固定式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
取付高(mm)168
取付高H(mm)168
内容量1個注文コード39560534品番SK-125WP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)120取付座(mm)104×110取付ピッチ(mm)104×110取付高(mm)168材質(車輪)スチールホイールゴム仕様プレート式トラスコ品番379-7210形状固定車質量(kg)1.07車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)104×110ストッパーなし取付高H(mm)168材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする