曜日別特売
12216-99 スカート 12216 ボストン商会 39560667

※使用例

スカート 12216

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ11
ウエスト(cm)68
内容量1枚注文コード39560667品番12216-99
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。
座った時にスカートが上がりにくい裏地を使用。
スカートの裏地は程よくストレッチの効いたソフトですべりの良い素材。
表地の伸縮性を妨げない適度なバランスです。
椅子に座ってもスカートのずれ上がりが気になりません。

サイズ11性別女性用ウエスト(cm)68ヒップ(cm)98混率(%)中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)機能ストレッチ、制電、家庭洗濯可丈(cm)56色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする