※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
プレス製ゴムキャスター SJシリーズ 自在式
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
125
100
125
取付高(mm)
168
132
168
取付座A×B(mm)
102×102
90×90
102×102
取付座(mm)
102×102
90×90
102×102
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39560717
品番
SJ-125WP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
102×102
取付高(mm)
168
材質(車輪)
スチールホイールゴム
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-7074
形状
自在車
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11
取付座A×B(mm)
102×102
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
32
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(75×75)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)