曜日別特売
SJ-125GU ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39560726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ-125GU ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39560726
SJ-125GU ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター 39560726

ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)120
取付高(mm)168
取付座A×B(mm)102×102
内容量1個注文コード39560726品番SJ-125GU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。

車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)120取付座(mm)102×102取付ピッチ(mm)102×102取付高(mm)168材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車仕様プレート式トラスコ品番379-7058形状自在車質量(g)1055車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)32旋回半径R(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐摩耗性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする