※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
J型 自在車(ナイロンホイル ウレタン車輪・ダブルベアリング)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
75
100
130
150
200
車輪径D(Φmm)
200
75
100
130
150
200
許容荷重(daN)
250
100
180
200
250
取付高(mm)
250
103
144
177
198
250
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39560814
品番
GUJ-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
車輪径(Φmm)
200
許容荷重(daN)
250
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
250
材質(車輪)
ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入)
仕様
プレート式
トラスコ品番
379-6582
形状
自在車
車輪幅(mm)
43
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
11.5
取付座A×B(mm)
140×140
ストッパー
なし
取付高H(mm)
250
偏芯E(mm)
56
旋回半径R(mm)
156
車輪径D(Φmm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
115×115(105×105)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.03MB)