曜日別特売
12215-99 レディースパンツ 12215 ボストン商会 39560877

※使用例

レディースパンツ 12215

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ13
ウエスト(cm)78
内容量1本注文コード39560877品番12215-99
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ウール混なのに8%のストレッチ。
軽い、制電、そして夏涼しく冬暖かな着心地を実現しました。

サイズ13性別女性用ウエスト(cm)78股下(cm)フリー85ヒップ(cm)99混率(%)中空糸ストライプウール(ポリエステル75、毛25)機能ストレッチ、制電、家庭洗濯可色番99グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする