曜日別特売
PT-40TS Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39560893

 

PT-40TS Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39560893
PT-40TS Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39560893
PT-40TS Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付 ユーエイキャスター 39560893

Pシリーズ双輪・ねじ込み式・ストッパー付

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
車輪径(Φmm)40
取付高(mm)50
ねじ径M8×1.25
許容荷重(daN)20
内容量1個注文コード39560893品番PT-40TS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。ストッパーにより車輪の回転をロックします。

用途事務機器やイスなどに最適です。車輪径(Φmm)40許容荷重(daN)20ねじ径M8×1.25軸長(mm)15取付高(mm)50材質(車輪)ナイロン車仕様ねじ込み式タイプトラスコ品番392-9973形状自在車S型式Pシリーズ双輪質量(g)65車輪幅(mm)40.5金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)12.7ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)15材質(金具)スチール旋回半径R(mm)47キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39326366
2016-08-24
用途: 椅子の足を取り替え
建設業・工事業

スムーズに取り替え完了する事が出来た

対象商品 : 39560911
2014-11-02
用途: イスのキャスター取り替え
農・林・水産業

思ったより小さかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする