※使用例
ボストン商会
スカート 12226
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
13
05
07
09
11
13
15
17
ウエスト(cm)
68
56
59
62
65
68
71
74
ヒップ(cm)
102
90
93
96
99
102
105
108
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39560983
品番
12226-99
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
動きやすく、扱いやすいストレッチトロピカル素材のスーツ。
お求めやすいブラックフォーマルです。
色
黒
サイズ
13
性別
女性用
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
102
混率(%)
ストレッチトロピカル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、家庭洗濯可
丈(cm)
56
アズワン品番
64-9067-12
色番
99
グリーン購入法
適合