※使用例
ボストン商会
ニットスカート 12218
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
11
07
09
11
13
15
ウエスト(cm)
68
62
65
68
71
74
ヒップ(cm)
98
92
95
98
101
104
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39561035
品番
12218-19
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
紺
サイズ
11
性別
女性用
ウエスト(cm)
68
ヒップ(cm)
98
混率(%)
ニットピケ(トリコット)(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、吸汗・速乾、家庭洗濯可
丈(cm)
56
色番
19
グリーン購入法
適合