曜日別特売
12218-19 ニットスカート 12218 ボストン商会 39561044

※使用例

ニットスカート 12218

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ13
ウエスト(cm)71
ヒップ(cm)101
内容量1枚注文コード39561044品番12218-19
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
サイズ13性別女性用ウエスト(cm)71ヒップ(cm)101混率(%)ニットピケ(トリコット)(ポリエステル100)機能ストレッチ、吸汗・速乾、家庭洗濯可丈(cm)57色番19グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする