HAL250-4-4P ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノ 39561137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAL250-4-4P ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノ 39561137
HAL250-4-4P ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ ヨドノ 39561137

ノーパンク発泡ゴムタイヤ 車輪のみ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)225
車輪幅(mm)65
許容荷重(kg)85
許容荷重(daN)83.3
内容量1個注文コード39561137品番HAL250-4-4P
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。
弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。
トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。

車輪径(Φmm)225許容荷重(daN)83.3車輪幅(mm)65トラスコ品番362-1961質量(kg)2.1許容荷重(kg)85材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)ボス幅B(mm)81車軸径d(mm)20特性耐摩耗性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39561155
2023-06-20
用途: 船舶台車の前輪
株式会社 いちまる

今までエアー入りを使用していましたが、パンクした時の修理がとても大変でした。
これで随分楽になるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする