曜日別特売
HC-WK61/2X2-4P 空気入りタイヤ 固定車付 ヨドノ 39561295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HC-WK61/2X2-4P 空気入りタイヤ 固定車付 ヨドノ 39561295
HC-WK61/2X2-4P 空気入りタイヤ 固定車付 ヨドノ 39561295

空気入りタイヤ 固定車付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)170
取付高(mm)235
車輪幅(mm)64
内容量1個注文コード39561295品番HC-WK61/2X2-4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
車輪径(Φmm)170取付座(mm)151×102取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)235材質(車輪)ゴム車仕様プレート式トラスコ品番362-2169形状固定車車輪幅(mm)64金具仕上ユニクロメッキ穴径(Φmm)20ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする