※使用例
ボストン商会
パンツ 22302
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
ウエスト(cm)
66
58
62
66
70
74
78
82
88
94
100
106
サイズ
66
58
62
66
70
74
78
82
88
94
100
106
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39561473
品番
22302-72
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
あらゆるシーンに対応できる、ピケ素材の万能シリーズ。
そのままはもちろん、小物とも合わせやすいスタンドカラーをご用意しました。
色
ベージュ
サイズ
66
ウエスト(cm)
66
股下(cm)
フリー85
種別
パンツ
混率(%)
ストレッチツイル(ポリエステル100)
機能
ストレッチ、制電
ヒップ(cm)
64~68
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
兼用