曜日別特売
AHT-125-NRB-W ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット 39561706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHT-125-NRB-W ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット 39561706
AHT-125-NRB-W ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット 39561706

ねじ込み式ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)125
取付高(mm)172
内容量1個注文コード39561706品番AHT-125-NRB-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)130ねじ径M20×2.5軸長(mm)40取付高(mm)172材質(車輪)ナイロンホイールゴム車(ラジアルベアリング入)仕様ねじ込み式トラスコ品番365-7728形状自在車荷重種別重荷重質量(g)1190車輪幅(mm)38金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし軸長L(mm)40偏芯E(mm)40材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする