※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
65
50
65
75
車輪径D(Φmm)
65
50
65
75
最大荷重(N)
2548
1176
2548
3920
取付高(mm)
92
68
92
106
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39561864
品番
FP-65WJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
最大荷重(N)
2548
取付座(mm)
90×90
取付ピッチ(mm)
71×71
取付高(mm)
92
材質(車輪)
ナイロン車
仕様
プレート式
トラスコ品番
384-6881
形状
自在式
荷重種別
高荷重
質量(kg)
0.91
車輪幅(mm)
38
取付座A×B(mm)
90×90
偏芯(mm)
30
金具
鋼板製
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
10.5
取付高H(mm)
92
金具高さH(mm)
60
取付ピッチX×Y(mm)
71×71
車輪径D(Φmm)
65
シャフト径d(Φmm)
12
最大荷重(kg)
260
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪