ハンマーキャスター
低床式重荷重用キャスター (自在車)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
65
65
75
取付高(mm)
95
95
105
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39562022
品番
560S-PB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
車輪径(Φmm)
65
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
78×78
取付高(mm)
95
材質(車輪)
フェノール車
仕様
プレート式、低床式
トラスコ品番
389-3049
形状
自在車
荷重種別
重荷重
質量(kg)
1.3
車輪幅(mm)
45
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)
78×78
取付座A×B(mm)
100×100
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
16
材質(金具)
スチール
取付穴径P(Φmm)
11
キャスタータイプ
低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪