00109-81 ワンピース 00109 ボストン商会 39562085

ワンピース 00109

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ07
内容量1着注文コード39562085品番00109-81
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

清楚でシンプルなデザインが女性らしさを引き立たせます。

サイズ07混率(%)ツイル(ポリエステル100)肩幅(cm)38袖丈(cm)15.5着丈(cm)96機能ストレッチ、SEK、防汚、スプリンジー、制電、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)94アズワン品番64-9065-32色番81グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする