C-2700-120 MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社) 39562126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-2700-120 MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社) 39562126
C-2700-120 MK マルコン枠無重量車(U型) MK(丸喜金属本社) 39562126

MK マルコン枠無重量車(U型)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)120
車輪幅B(mm)27
内容量1個注文コード39562126品番C-2700-120
参考基準価格(税別)¥20,230販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

フロアー用です。

用途
フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
車輪幅B(mm)27付属品芯棒トラスコ品番375-6017適合機種C-2600-120質量(kg)1.3車輪径(Φmm)120材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)使用ベアリングシングルベアリングボス幅B1(mm)30穴径F(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする