※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
100
50
65
75
80
100
許容荷重(daN)
800
400
600
700
800
取付高(mm)
140
79
97
107
120
140
車輪幅(mm)
48
38
48
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39562275
品番
UHG-100MC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
800
取付座(mm)
150×110
取付ピッチ(mm)
121×59
取付高(mm)
140
材質(車輪)
MCナイロン
仕様
プレート式、自在式、低床式
トラスコ品番
379-7988
荷重種別
重荷重
質量(kg)
2.16
車輪幅(mm)
48
金具仕上
三価ユニクロ
穴径P(Φmm)
13
取付寸法X×Y(mm)
121×59
取付座A×B(mm)
150×110
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
20
材質(金具)
スチール
旋回半径R(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.02MB)