UHG-80MC 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター 39562293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UHG-80MC 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター 39562293
UHG-80MC 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター 39562293

低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
車輪径(Φmm)80
許容荷重(daN)800
取付高(mm)120
車輪幅(mm)48
内容量1個注文コード39562293品番UHG-80MC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。

車輪径(Φmm)80許容荷重(daN)800取付座(mm)100×85取付ピッチ(mm)80×60取付高(mm)120材質(車輪)MCナイロン仕様プレート式、自在式、低床式トラスコ品番379-8003荷重種別重荷重質量(kg)1.69車輪幅(mm)48金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)9取付寸法X×Y(mm)80×60取付座A×B(mm)100×85ストッパーなし偏芯E(mm)20材質(金具)スチール旋回半径R(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
関連資料:(0.58MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする