26203-79 ジャンパースカート 26203 ボストン商会 39562496

26203-79 ジャンパースカート 26203 ボストン商会 39562496
26203-79 ジャンパースカート 26203 ボストン商会 39562496

ジャンパースカート 26203

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)99
内容量1枚注文コード39562496品番26203-79
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
サイズLL混率(%)ストレッチツイル(ポリエステル100)ウエスト(cm)99着丈(cm)100寸法(cm)(胴寸+紐長さ)165機能ストレッチ、制電、家庭洗濯可バスト(cm)104色番79グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39562469
2025-09-03
用途: 内職作業、福祉関係企業での室内作業等
その他業種

軽くて動きやすいです。生地がしっかりしており、シワになりにくく、スッキリした見た目も良いです。
ウェストの細いリボンでサイズ調整できるのも良いです。
ポケットが深めなので便利です。
上にカーディガン等を羽織れば長いシーズン着用できると思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする