ボストン商会
エプロンドレス 00907
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39562715
品番
00907-99
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ウエストひも付きで体にフィット。
知的なイメージを与えるエプロンドレスです。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
制電ストレッチツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
95
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)160
機能
ストレッチ、制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
94
アズワン品番
64-9066-59
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用