ボストン商会
エプロンドレス 00908
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39562733
品番
00908-99
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ジャンパースカートタイプだからボトムいらずで機能的。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
制電ストレッチツイル(ポリエステル100)
着丈(cm)
96
機能
ストレッチ、制電、家庭洗濯可
バスト(cm)
82
アズワン品番
64-9066-61
色番
99
グリーン購入法
適合
性別
女性用