曜日別特売
SD220ARJ エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCO 39563203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SD220ARJ エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCO 39563203
SD220ARJ エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車 TRUSCO 39563203

エコ運搬車用 空気タイヤ 自在キャスターΦ220 ゴム車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39563203品番SD220ARJ
参考基準価格(税別)¥22,580販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

空気圧のクッションにより凸凹のある床面に対して衝撃を和らげます。

用途エコ運搬車(空気入タイヤ仕様)用自在キャスター車輪径(Φmm)225取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)290材質(車輪)スチレンブタジエンゴム(SBR)仕様プレート式トラスコ品番303-3775種別自在車質量(kg)4.52車輪幅(mm)62取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)290取付ピッチX×Y(mm)112×112車輪径D(Φmm)225取付穴径P(Φmm)14車輪タイプ空気入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする