TRUSCO
コンテナ台車用自在キャスターΦ75ナイロン車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39563291
品番
TYSG75NNP
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐摩耗性に優れています。
始動がスムーズです。
用途
伸縮式コンテナ台車用キャスターです。
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
389-9713
種別
自在車
質量(kg)
0.36
車輪幅(mm)
25
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
8.8
特性
耐摩耗性
車輪タイプ
単輪