曜日別特売
TYK75N ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO 39563571

TYK75N ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO 39563571
TYK75N ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO 39563571

ルートバン用 固定キャスターΦ75ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39563571品番TYK75N
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。

用途ルートバン用キャスターです。車輪径(Φmm)75取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)93材質(車輪)ナイロントラスコ品番389-9632質量(kg)0.2車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチX×Y(mm)55×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする