TYJ75NEF ルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様) TRUSCO 39563623

TYJ75NEF ルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様) TRUSCO 39563623
TYJ75NEF ルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様) TRUSCO 39563623

ルートバン用 自在キャスターΦ75帯電防止性(固定ピッチ仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード39563623品番TYJ75NEF
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

帯電防止性ナイロン車輪の採用で静電気除去効果が得られます。

用途ルートバン用キャスターです。車輪径(Φmm)75取付座(mm)70×58取付ピッチ(mm)55×28取付高(mm)93材質(車輪)帯電防止ナイロントラスコ品番389-9608種別自在車質量(kg)0.33車輪幅(mm)25.5ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8特性静電気防止車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする