※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
省音ハイテナー用 自在キャスターΦ150ゴム車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39563693
品番
THTXJ150
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
省音タイプです。
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
100×100
取付ピッチ(mm)
80×80(75×75)
取付高(mm)
190
材質(車輪)
ゴム
トラスコ品番
389-9071
質量(kg)
1.63
車輪幅(mm)
38
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
特性
静音
車輪タイプ
単輪