曜日別特売
27324-81 前掛け 27324 ボストン商会 39563695

前掛け 27324

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1枚注文コード39563695品番27324-81
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

リップガード®イージーケアエプロン&アクセサリー
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる!
高度な除去性能と抜群の耐久性を持ったシリーズです。
リップガード®
耐久撥水性・撥油性に優れています。
水、油などの汚れがつきにくく、ついた汚れは洗濯で落ちやすい性質です。(SG/SR性)
洗濯耐久性に優れています。
・イージーケア
・耐塩素
・撥水・撥油・耐久防汚(リップガード®)
・制電
・左右ポケット
・マルチポケット
・ポケット底補強
フリーサイズ:ベルト幅3cm・前丈60cm・幅89cm・同寸+紐長さ255cm

サイズF幅(cm)89混率(%)トロピカル(ポリエステル100)寸法(cm)(胴寸+紐長さ)255機能耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可前丈(cm)60アズワン品番64-9070-44色番81グリーン購入法適合性別兼用ベルト幅(cm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39563729
2021-11-14
用途: 機械作業

生地がサラサラで、軽く気に入っています。また、買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする