ボストン商会
前掛け 27325
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
茶
エンジ
黒
白
茶
ボルドー
緑
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39563765
品番
27325-79
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
「しつこい汚れ」がみるみる落ちる。
高度な除去性能と耐久性を持った素材です。
色
茶
サイズ
F
幅(cm)
89
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)255
機能
耐塩素、撥水・撥油、耐久防汚、制電、家庭洗濯可
前丈(cm)
90
アズワン品番
64-9070-49
色番
79
グリーン購入法
適合
性別
兼用
ベルト幅(cm)
3