曜日別特売
G7720126.0 アドクリーンシューズ・ショートタイプ ガードナー 39563842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G7720126.0 アドクリーンシューズ・ショートタイプ ガードナー 39563842
G7720126.0 アドクリーンシューズ・ショートタイプ ガードナー 39563842

アドクリーンシューズ・ショートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード39563842品番G7720126.0
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

足裏の形状にフィットし長時間履いても疲れにくく、脚への負担を軽減します。

用途クリールームダウンフロー用。サイズ(cm)26足幅3Eトラスコ品番361-4476ホワイト質量(g)680種類クリーンシューズ材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性)機能静電気対策電気抵抗(Ω)105~8靴タイプショートブーツ
注意
※クリーンパックではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする