曜日別特売
01015-01 マジック付カマーバンド 01015 ボストン商会 39563896

マジック付カマーバンド 01015

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ80
内容量1個注文コード39563896品番01015-01
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
サイズ80混率(%)サテン(ポリエステル100)ウエスト(cm)80色番01グリーン購入法適合性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする