ボストン商会
胸当てエプロン 27330
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
39564063
品番
27330-72
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ×グリーン
サイズ
F
幅(cm)
70
混率(%)
段落ち三者混(ポリエステル50、綿35、麻15)
着丈(cm)
63
寸法(cm)
(胴寸+紐長さ)270
機能
家庭洗濯可
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
兼用